Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361145510 Go Ring Gage, Justerbar, 9/16-24 Unef, 2A | AE8JWT 6DJD1

VERMONT GAGE 361145510 Go ringmåler, justerbar, 9/16-24 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JWT Modell: 361145510Kryssreferanse: 6DJD1
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
2 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse9 / 16-24
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361145520 Go Ring Gage, 9/16-24 Unef, 3A, Stål | BH2PWY 361145520Ring Gage2 164 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361145510 Go ringmåler, justerbar, 9/16-24 Unef, 2A
2 320 NOK / enhet