DAYTON Proof Coil-kjeder, lavkarbonstålkropp, klasse 30


filtre
Søknadsmodi: Ikke for løft , Klassifisering: Coil , Karakter: 30 , Koblingstype: Rett , Materiale: Q235 Stål , Type: Sveiset
StilModellFinishSakLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
34RZ88
GalvanisertKjede100ft.5/0925 lb.1 760 NOK
B
34RZ01
GalvanisertKjede20ft.1 / 4 "1300 kg449NOK
A
34RZ87
GalvanisertKjede100ft.5/0880 kg1 572 NOK
A
34RZ86
GalvanisertKjede100ft.4/0670 lb.1 882 NOK
B
34RZ26
GalvanisertKjede200ft.1 / 2 "4500 lb.16 313 NOK
B
34RZ22
GalvanisertKjede20ft.1 / 2 "4500 lb.1 630 NOK
A
34RZ16
GalvanisertKjede400ft.3 / 8 "2650 lb.16 598 NOK
A
34RZ15
GalvanisertKjede200ft.3 / 8 "2650 lb.8 300 NOK
B
34RZ14
GalvanisertKjede550ft.5 / 16 "1900 lb.16 049 NOK
B
34RZ13
GalvanisertKjede275ft.5 / 16 "1900 lb.8 024 NOK
B
34RZ12
GalvanisertKjede92ft.5 / 16 "1900 lb.2 837 NOK
B
34RZ11
GalvanisertKjede20ft.5 / 16 "1900 lb.583NOK
A
34RZ06
GalvanisertKjede800ft.1 / 4 "1300 kg15 438 NOK
B
34RZ04
GalvanisertKjede800ft.1 / 4 "1300 kg15 613 NOK
B
34RZ02
GalvanisertKjede141ft.1 / 4 "1300 kg3 959 NOK
B
34 91 RYXNUMX
GalvanisertKjede20ft.3 / 16 "800 kg490NOK
A
34 95 RYXNUMX
GalvanisertKjede1600ft.3 / 16 "800 kg19 237 NOK
B
34 93 RYXNUMX
GalvanisertKjede800ft.3 / 16 "800 kg9 976 NOK
B
34 92 RYXNUMX
GalvanisertKjede250ft.3 / 16 "800 kg5 051 NOK
C
34 96 RYXNUMX
SelvfargetKjede20ft.1 / 4 "1300 kg360NOK
C
34RZ17
SelvfargetKjede20ft.1 / 2 "4500 lb.1 340 NOK
C
34 87 RYXNUMX
SelvfargetKjede20ft.3 / 16 "800 kg249NOK
C
34 97 RYXNUMX
SelvfargetKjede141ft.1 / 4 "1300 kg2 698 NOK
C
34 88 RYXNUMX
SelvfargetKjede250ft.3 / 16 "800 kg3 266 NOK
C
34RZ10
SelvfargetKjede550ft.5 / 16 "1900 lb.13 281 NOK
C
34RZ08
SelvfargetKjede92ft.5 / 16 "1900 lb.2 306 NOK
C
34RZ07
SelvfargetKjede20ft.5 / 16 "1900 lb.469NOK
D
1DJU5
Sink belagtBevis spolekjede60ft.3 / 8 "2650 lb.2 813 NOK
D
1DJU4
Sink belagtBevis spolekjede20ft.3 / 8 "2650 lb.1 155 NOK
D
1DJU3
Sink belagtBevis spolekjede90ft.5 / 16 "1900 lb.3 190 NOK
D
1DJT7
Sink belagtBevis spolekjede250ft.3 / 16 "800 kg3 369 NOK
D
1DJU2
Sink belagtBevis spolekjede20ft.5 / 16 "1900 lb.720NOK
D
1DJU1
Sink belagtBevis spolekjede140ft.1 / 4 "1300 kg3 221 NOK
D
1DJT9
Sink belagtBevis spolekjede20ft.1 / 4 "1300 kg476NOK
D
1DJT8
Sink belagtBevis spolekjede800ft.3 / 16 "800 kg8 062 NOK
D
1DJT6
Sink belagtBevis spolekjede20ft.3 / 16 "800 kg279NOK

Proof Coil-kjeder, lavkarbonstålkropp, klasse 30

Dayton-sikre spolkjeder er designet for binding eller binding, tauing eller logging (ikke beregnet for overbelastningsløfting). Disse Q235 stålenhetene kommer med en sinkbelagt/galvanisert finish for korrosjonsmotstand i krevende miljøer og er i stand til å håndtere en maksimal lastekapasitet på 4500 lb. De oppfyller NACM-standarder og er tilgjengelige i lengder fra 20 til 1600 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?