WESCO Gaffeltruckere


filtre
Farge: Rød , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 0" , Vektgrense: 1000 lb. , Plattformbredde: 3"
StilModellHjul TypeGaffellengdeLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris (eks. mva)
A
260035
-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-34 232 NOK
RFQ
B
260047
-25 "56 "72 "44 "25.5 "-31 331 NOK
RFQ
A
260036
-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-35 489 NOK
RFQ
C
260037
-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-39 305 NOK
RFQ
D
260043
-30 "76 "94 "48 "32.5 "-41 737 NOK
RFQ
E
260055
-30 "76 "92 "48 "32.5 "-41 640 NOK
RFQ
F
260075
-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-45 248 NOK
RFQ
D
260041
-30 "56 "75 "48 "32.5 "-36 940 NOK
RFQ
B
260049
-25 "76 "92 "44 "25.5 "-37 310 NOK
RFQ
D
260042
-30 "64 "83 "48 "32.5 "-38 505 NOK
RFQ
E
260048
425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "35 189 NOK
RFQ
E
260054
430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "37 920 NOK
RFQ
E
260053
Fenol30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "34 156 NOK
RFQ

Gaffeltruckere

Wesco stålgaffelstablere gir ekstra holdbarhet og støtte under løfting og stabling av varer med en maksimal belastning på 1000 lb. Disse gaffelstablerne er integrert med en praktisk fotpedal for å muliggjøre en håndfri løftemekanisme. De er videre utstyrt med gulvlåser, en sikkerhetsskjerm og fotbeskyttere for å beskytte operatøren mot potensielle ulykker. Velg fra en rekke av disse gaffelstablerne tilgjengelig i forhjuls- og svingbare hjulvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?