WESCO 260054 manuell stabler, 1000 pund kapasitet, 64 tommers løft | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S

WESCO 260054 manuell stabler, 1000 pund kapasitet, 64 tommers løft

Vare: AF4HLL Modell: 260054Kryssref: 8X970 / ESFL-64-30S
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

37 920 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast sokkel hydraulisk stabler
Base Ben Inside Dia.25.5 "
Base ben utenfor Dia.32 "
Hjul Type4
FARGERød
Gaffellengde30 "
Fremre hjul Dia.4"
Løftehøyde Maks.64 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde80 "
Total lengde48 "
Samlet bredde32.5 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8427900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeGaffellengdeLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris
WESCO 260053 manuell stabler, 1000 pund kapasitet, 56 tommers løft | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053Fenol30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "34 156 NOK
RFQ
WESCO 260048 manuell stabler, 1000 pund kapasitet, 64 tommers løft | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "35 189 NOK
RFQ
WESCO 260035 standard gaffelstabler, 1000 pund kapasitet, 56 tommers løft | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-34 232 NOK
RFQ
WESCO 260047 Economy gaffelstabler, 1000 pund kapasitet, 56 tommers løft | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-31 331 NOK
RFQ
WESCO 260036 standard gaffelstabler, 1000 pund kapasitet, 64 tommers løft | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-35 489 NOK
RFQ
WESCO 260037 standard gaffelstabler, 1000 pund kapasitet, 76 tommers løft | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-39 305 NOK
RFQ
WESCO 260049 Economy gaffelstabler, 1000 pund kapasitet, 76 tommers løft | AG7JFX ESFL-76-25 260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-37 310 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260054 manuell stabler, 1000 pund kapasitet, 64 tommers løft
37 920 NOK / enhet