WESCO 261119 Teleskopgaffelstabler, 48 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 130 tommers løft | AG7JHQ PTSFL-130-42-42S-2K

WESCO 261119 Teleskopgaffelstabler, 48 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 130 tommers løft

Vare: AG7JHQ Modell: 261119Kryssref.: PTSFL-130-42-42S-2K
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

191 145 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.42 "
Base ben utenfor Dia.48 "
FARGERød
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.130 "
Løftehøyde Min.1.5 "
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde87.5 "
Total lengde68 "
Samlet bredde48.5 "
Powered ByBatteri
TeleskopiskJa
Bredde over gafler7.4 "- 30"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 558
Skipets høyde (cm)222.25
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)123.19

Produktvarianter

ProduktModellBaseLøftehøyde Maks.LastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
WESCO 261120 teleskopgaffelstabler, 48 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 96 tommers løft | AG7JHP PTSFL-96-42-42S-2K 261120Fikset96 "2000 lb.70.5 "48.5 "183 863 NOK
WESCO 261124 Teleskopgaffelstabler, 56 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 96 tommers løft | AG7JHR PTSFL-96-42-50S-2K 261124Fikset96 "2000 lb.70.5 "48.5 "186 364 NOK
WESCO 261123 Teleskopgaffelstabler, 56 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 130 tommers løft | AG7JHT PTSFL-130-42-50S-2K 261123Fikset130 "2000 lb.87.5 "48.5 "185 680 NOK
RFQ
WESCO 261117 teleskopgaffelstabler, 1500 pund kapasitet, 96 tommers løft | AG7JHU PTASFL-96-42-3550S-1.5K 261117Justerbar96 "1500 lb.70.5 "57 "191 576 NOK
WESCO 261118 teleskopgaffelstabler, 1500 pund kapasitet, 130 tommers løft | AG7JHV PTASFL-130-42-3550S-1.5K 261118Justerbar130 "1500 lb.87.5 "57 "188 937 NOK
RFQ
WESCO 261115 teleskopgaffelstabler, 2000 pund kapasitet, 96 tommers løft | AG7JHW PTASFL-96-42-3550S-2K 261115Justerbar96 "2000 lb.70.5 "57 "191 850 NOK
WESCO 261116 teleskopgaffelstabler, 2000 pund kapasitet, 130 tommers løft | AG7JHX PTASFL-130-42-3550S-2K 261116Justerbar130 "2000 lb.87.5 "57 "194 761 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261119 Teleskopgaffelstabler, 48 tommers bendiameter, 2000 pund kapasitet, 130 tommers løft
191 145 NOK / enhet