WESCO 261036-PD Justerbar, grensegående drevet stabler, Power Drive, 76-tommers løft | AG7JMC PASFL-76-40S-PD

WESCO 261036-PD justerbar stangdrevet stabler, kraftdrev, 76 tommers løft

Vare: AG7JMC Modell: 261036-PDKryssreferanse: PASFL-76-40S-PD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

114 931 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.34 "
Base ben utenfor Dia.50 "
FARGERød
Gaffellengde40 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter20 "
Total høyde92 "
Total lengde58.75 "
Samlet bredde54 "
Powered ByBatteri
Rulle Dia.4"
RullematerialeFenol
HjulmaterialeFenol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 321.3
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)149.23
Skipets bredde (cm)137.16

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeGaffellengdeLøftehøyde Maks.HjulmaterialeLøftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 261022-PD drevet stabler, motordrevet, 60 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-PD24 "-60 "Fenol5.75 "72 "36 "25.5 "95 582 NOK
RFQ
WESCO 261023-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-PD24 "-66 "Fenol5.75 "80 "36 "25.5 "100 157 NOK
RFQ
WESCO 261024-PD drevet stabler, motordrevet, 80 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-PD24 "-80 "Fenol5.75 "92 "36 "25.5 "108 084 NOK
RFQ
WESCO 261025-PD drevet stabler, motordrevet, 60 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-PD32 "-60 "Rigid-72 "36 "25.5 "104 596 NOK
RFQ
WESCO 261026-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLR PESPL-68-3032-PD 261026-PD32 "-66 "Rigid-80 "36 "25.5 "110 516 NOK
RFQ
WESCO 261027-PD drevet stabler, motordrevet, 80 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLT PESPL-80-3032-PD 261027-PD32 "-80 "Rigid-92 "36 "25.5 "107 303 NOK
RFQ
WESCO 261028-PD Standard gaffeldrevet stabler, motordrevet, 56 tommers løft | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-PD-25 "56 "Fenol0"72 "44.5 "25.5 "101 021 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261036-PD justerbar stangdrevet stabler, kraftdrev, 76 tommers løft
114 931 NOK / enhet