WESCO 261026-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLR PESPL-68-3032-PD

WESCO 261026-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform

Vare: AG7JLR Modell: 261026-PDKryssref.: PESPL-68-3032-PD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

110 516 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.25.5 "
Base ben utenfor Dia.32 "
FARGERød
Løftehøyde Maks.66 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde80 "
Total lengde36 "
Samlet bredde25.5 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde32 "
Powered ByBatteri
Rulle Dia.4"
RullematerialeSving
HjulmaterialeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 264.15
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)64.77

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeGaffellengdeLøftehøyde Maks.HjulmaterialeLøftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 261022-PD drevet stabler, motordrevet, 60 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-PD24 "-60 "Fenol5.75 "72 "36 "25.5 "95 582 NOK
RFQ
WESCO 261023-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-PD24 "-66 "Fenol5.75 "80 "36 "25.5 "100 157 NOK
RFQ
WESCO 261024-PD drevet stabler, motordrevet, 80 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-PD24 "-80 "Fenol5.75 "92 "36 "25.5 "108 084 NOK
RFQ
WESCO 261025-PD drevet stabler, motordrevet, 60 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-PD32 "-60 "Rigid-72 "36 "25.5 "104 596 NOK
RFQ
WESCO 261027-PD drevet stabler, motordrevet, 80 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform | AG7JLT PESPL-80-3032-PD 261027-PD32 "-80 "Rigid-92 "36 "25.5 "107 303 NOK
RFQ
WESCO 261028-PD Standard gaffeldrevet stabler, motordrevet, 56 tommers løft | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-PD-25 "56 "Fenol0"72 "44.5 "25.5 "101 021 NOK
RFQ
WESCO 261029-PD Standard gaffeldrevet stabler, motordrevet, 64 tommers løft | AG7JLV PESFL-64-25-PD 261029-PD-25 "64 "Fenol0"80 "44.5 "25.5 "102 426 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261026-PD drevet stabler, motordrevet, 68 tommers løft, 30 tommer x 32 tommers plattform
110 516 NOK / enhet