WESCO 261048-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 40 tommers basebein ID | AG7JNC PSFL-76-42-42S-2K-PD

WESCO 261048-PD gaffelkraftstasjonstabler, 76 tommers løft, 40 tommers baseben-ID

På lager
Vare: AG7JNC Modell: 261048-PDKryssref.: PSFL-76-42-42S-2K-PD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.42 "
Base ben utenfor Dia.48 "
FARGERød
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde94 "
Powered ByBatteri
Bredde over gafler6 "- 29"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 360.9
Skipets høyde (cm)238.76

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris
WESCO 261092-PD gaffeldrevet stabler, 56 tommers løft, 20 tommers basebein-ID | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "137 841 NOK
WESCO 261093-PD gaffelkraftstabler, 64-tommers løft, 20-tommers baseben ID | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "139 715 NOK
WESCO 261094-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 20 tommers baseben ID | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "145 951 NOK
WESCO 261095-PD Power Drive Stacker, fast base, justerbar gaffel | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-PD2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "159 053 NOK
WESCO 261044-PD gaffeldrevet stabler, 64 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "140 292 NOK
WESCO 261045-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "143 507 NOK
WESCO 261046-PD gaffeldrevet stabler, 86 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "150 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261048-PD gaffelkraftstasjonstabler, 76 tommers løft, 40 tommers baseben-ID
139 956 NOK / enhet