WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs Capacity, 35-1/4 Inch x 5 Inch Size | AG7JGP EKS-10

WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs Capacity, 35-1/4 Inch x 5 Inch Size

Vare: AG7JGP Modell: 272943Cross Ref: EKS-10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

121 991 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk stabler
Base Ben Inside Dia.19 "
Base ben utenfor Dia.27 "
FARGERød
Gaffelhøyde senket2.6 "
Gaffelhøyde hevet98.25 "
Gaffellengde35.25 "
Gaffelbredde5"
Løftehøyde Maks.98.25 "
Løftehøyde Min.2.6 "
Lastekapasitet2200 lb.
Lastesenter17.5 "
Total høyde117.5 "
Total lengde64 "
Samlet bredde35 "
Powered ByBatteri
Spenning12
HjulmaterialeMoldon polyuretan
Bredde over gafler12 "- 29"
Bredde mellom gafler2 "- 19"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 371.7
Skipets høyde (cm)298.45
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)88.9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272943 Power Drive Stacker, 2200 Lbs Capacity, 35-1/4 Inch x 5 Inch Size
121 991 NOK / enhet