WESCO 261051-PD Fork Power Drive Stacker, 76 Inch Lift, 50 Inch Base Leg I.D | AG7JNJ PSFL-76-42-50S-2K-PD

WESCO 261051-PD gaffelkraftstasjonstabler, 76 tommers løft, 50 tommers baseben-ID

Vare: AG7JNJ Modell: 261051-PDKryssref.: PSFL-76-42-50S-2K-PD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 822 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.50 "
Base ben utenfor Dia.56 "
FARGERød
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde94 "
Powered ByBatteri
Bredde over gafler6 "- 29"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 363.15
Skipets høyde (cm)238.76

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris
WESCO 261092-PD gaffeldrevet stabler, 56 tommers løft, 20 tommers basebein-ID | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "137 841 NOK
RFQ
WESCO 261093-PD gaffelkraftstabler, 64-tommers løft, 20-tommers baseben ID | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "139 715 NOK
RFQ
WESCO 261094-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 20 tommers baseben ID | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "145 951 NOK
RFQ
WESCO 261095-PD Power Drive Stacker, fast base, justerbar gaffel | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-PD2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "159 053 NOK
RFQ
WESCO 261044-PD gaffeldrevet stabler, 64 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "140 292 NOK
RFQ
WESCO 261045-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "143 507 NOK
RFQ
WESCO 261046-PD gaffeldrevet stabler, 86 tommers løft, 30 tommers baseben ID | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "150 143 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261051-PD gaffelkraftstasjonstabler, 76 tommers løft, 50 tommers baseben-ID
150 822 NOK / enhet