WESCO 261073 Power Stacker med fast plattform, 80 tommers løft, 32 tommer x 30 tommer | AG7JKY PSPL-80-3032-30S-1.5K

WESCO 261073 Kraftstabler med fast plattform, 80 tommers løft, 32 tommer x 30 tommer

Vare: AG7JKY Modell: 261073Kryssreferanse: PSPL-80-3032-30S-1.5K
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

84 533 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.30 "
Base ben utenfor Dia.36 "
FARGERød
Løftehøyde Maks.80 "
Løftehøyde Min.6"
Lastekapasitet1500 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde94 "
Plattform Lengde32 "
Plattformbredde30 "
Powered ByBatteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 240.3
Skipets høyde (cm)238.76

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris
WESCO 261079 gaffeldrevet stabler, 21 tommer OD, 72 tommers høyde | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "83 592 NOK
RFQ
WESCO 261080 gaffeldrevet stabler, 21 tommer OD, 83 tommers høyde | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "80 697 NOK
RFQ
WESCO 261081 gaffeldrevet stabler, 21 tommer OD, 94 tommers høyde | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "89 943 NOK
RFQ
WESCO 261082 gaffeldrevet stabler, 21 tommers ytre diameter, 104 tommers høyde | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "101 590 NOK
RFQ
WESCO 261083 gaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 72 tommers høyde | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K 2610831500 lb.56 "72 "20 "26 "15 "92 140 NOK
RFQ
WESCO 261084 gaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 83 tommers høyde | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "93 493 NOK
RFQ
WESCO 261085 gaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 94 tommers høyde | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "94 513 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261073 Kraftstabler med fast plattform, 80 tommers løft, 32 tommer x 30 tommer
84 533 NOK / enhet