WESCO 261050 Fast bunngaffeldrevet stabler, 56 tommer OD, 83 tommer høyde | AG7JKC PSFL-64-42-50S-2K

WESCO 261050 Fast bunngaffeldrevet stabler, 56 tommer OD, 83 tommer høyde

Vare: AG7JKC Modell: 261050Kryssref.: PSFL-64-42-50S-2K
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

91 334 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.50 "
Base ben utenfor Dia.56 "
FARGERød
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.64 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter24 "
Total høyde83 "
Powered ByBatteri
Bredde over gafler6 "- 29"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261.9
Skipets høyde (cm)210.82

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris
WESCO 261092 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 72 tommer høyde | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "89 098 NOK
RFQ
WESCO 261093 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 83 tommer høyde | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "99 602 NOK
RFQ
WESCO 261094 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 94 tommer høyde | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "97 871 NOK
RFQ
WESCO 261095 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 104 tommer høyde | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "110 212 NOK
RFQ
WESCO 261044 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 83 tommer høyde | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "85 571 NOK
RFQ
WESCO 261045 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 94 tommer høyde | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "91 932 NOK
RFQ
WESCO 261046 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 104 tommer høyde | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "97 883 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261050 Fast bunngaffeldrevet stabler, 56 tommer OD, 83 tommer høyde
91 334 NOK / enhet