WESCO 261094 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 94 tommer høyde | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K

WESCO 261094 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 94 tommer høyde

Vare: AG7JJJ Modell: 261094Kryssref.: PSFL-76-25-20S-2K
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

97 871 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.20 "
Base ben utenfor Dia.26 "
FARGERød
Gaffellengde25 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet2000 lb.
Lastesenter15 "
Total høyde94 "
Powered ByBatteri
Bredde over gafler6 "- 24.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 274.95
Skipets høyde (cm)238.76

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris
WESCO 261092 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 72 tommer høyde | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "89 098 NOK
RFQ
WESCO 261093 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 83 tommer høyde | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "99 602 NOK
RFQ
WESCO 261095 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 104 tommer høyde | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "110 212 NOK
RFQ
WESCO 261044 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 83 tommer høyde | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "85 571 NOK
RFQ
WESCO 261045 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 94 tommer høyde | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "91 932 NOK
RFQ
WESCO 261046 Fast bunngaffeldrevet stabler, 36 tommer OD, 104 tommer høyde | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "97 883 NOK
RFQ
WESCO 261047 Fast bunngaffeldrevet stabler, 48 tommer OD, 83 tommers høyde | AG7JJW PSFL-64-42-42S-2K 2610472000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "90 639 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261094 Fast bunngaffeldrevet stabler, 26 tommer OD, 94 tommer høyde
97 871 NOK / enhet