WESCO 261036 justerbar spennvidde, kraftstabler, 76 tommer løft, 92 tommer x 54 tommer Størrelse | AG7JHG PASFL-76-40S

WESCO 261036 justerbar spennvidde, kraftstabler, 76 tommer løft, 92 tommer x 54 tommer størrelse

Vare: AG7JHG Modell: 261036Kryssreferanse: PASFL-76-40S
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 453 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.34 "
Base ben utenfor Dia.50 "
FARGERød
Gaffellengde40 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.76 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter20 "
Total høyde92 "
Total lengde58.75 "
Samlet bredde54 "
Powered ByBatteri
Rulle Dia.4"
RullematerialeFenol
HjulmaterialeFenol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 249.3
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)149.23
Skipets bredde (cm)137.16

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeBase ben utenfor Dia.Pris
WESCO 261030 Hydraulisk stabler, 76 tommers løft, 92 tommers høyde | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25 2610301000 lb.76 "92 "44.5 "25.5 "21 "56 757 NOK
RFQ
WESCO 261022 drevet stabler, 60 tommers løft, 24 tommer x 24 tommers plattform | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "47 206 NOK
RFQ
WESCO 261023 Kraftstabler for plattform, 68 tommers løft, 24 tommers bredde | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "49 937 NOK
RFQ
WESCO 261024 Kraftstabler for plattform, 80 tommers løft, 24 tommers bredde | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "54 682 NOK
RFQ
WESCO 261028 gaffelkraftstabler, 56 tommers løft, 72 tommers høyde | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "52 345 NOK
RFQ
WESCO 261029 gaffelkraftstabler, 64 tommers løft, 80 tommers høyde | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "51 310 NOK
RFQ
WESCO 261034 justerbar spennvidde, kraftstabler, 56 tommer løft, 72 tommer x 54 tommer størrelse | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "74 940 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261036 justerbar spennvidde, kraftstabler, 76 tommer løft, 92 tommer x 54 tommer størrelse
73 453 NOK / enhet