Firkantede sentrifugale blåsere

filtre

DAYTON -

Inline kanalblåsere, sentrifugal, 16 tommer

Dayton in-line kanalblåsere er konstruert for ulike luftforsyningsapplikasjoner, som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i mange industrielle eller kommersielle anlegg. Disse kanalblåserne har motordeksel og lager for økt levetid. De er utstyrt med krager og paneler på hver side for å lette kanaltilkoblinger og gir rask tilgang til henholdsvis integrerte viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0J84.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46037 179NOK
A7A0J718 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23036 339NOK
DAYTON -

Kanalblåsere, 16 tommer

Dayton 16-tommers inline kanalblåsere gir ren luft i industrielle og kommersielle rom. De brukes i inntaks- og eksosanlegg, sminkluftsystemer og retursystemer. Disse sentrifugalkanalblåserne har krage for å forenkle kanalforbindelser og paneler på hver side for å gi rask intern komponenttilgang. De er utstyrt med smørbare puteblokklagre for jevn service og galvanisert stålhus for holdbarhet. De inkluderer lager og motordeksler for lang levetid. De leveres med tilgangspaneler for raskt vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse kanalblåserne, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 HP effekt Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris (eks. mva)
A5AV79------11-5 / 8 "-26 422NOK
A7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.5235 025NOK
A7H458230111013179--7.2/3.511 "0.5233 863NOK
A7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.7834 437NOK
A7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.7833 036NOK
A7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.0435 959NOK
DAYTON -

Kanalblåsere, 20 tommer

Dayton 20-tommers kanalblåsere er ideelle for ren lufttilførsel i industrielle og kommersielle rom. De brukes i innsugs- og eksossystemer, etterfyllingsluftsystemer og retursystemer og er laget av slitesterkt galvanisert stål. De har videre aluminiumskonstruerte bakoverhellende hjul for ekstremt lav lydoperasjoner. De tilbyr gjensmøring av puteblokklager for jevn service og lager- og motordeksler for forlenget levetid. Disse sentrifugalkanalblåserne har krager for å forenkle kanaltilkoblinger og tilgangspaneler for raskt vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av kanalblåsere, tilgjengelig i 3/4, 1, 1.5 og 2 HK effektklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris (eks. mva)
A5AV81------14-1 / 2 "-40 001NOK
A7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.7950 267NOK
A7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.0449 990NOK
A7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.5749 581NOK
A7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.5750 421NOK
A7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.0951 530NOK
A7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.0950 614NOK
DAYTON -

Inline kanalblåsere, sentrifugal, 14 tommer

Dayton in-line kanalblåsere er produsert for innendørs renluftapplikasjoner som omfatter eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De er utstyrt med krager for å lette kanaltilkoblinger, og paneler på hver side for å gi rask tilgang til integrerte viftekomponenter. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel for å forbedre levetiden. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0J24.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46034 834NOK
A7A0J118 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23033 994NOK
DAYTON -

Vifte 36 tommer med 1 1/2 hk stasjonspakke

Dayton 36 tommers, in-line blåsere med remdriftspakker gir ren luft for bruksområder som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i kommersielle eller industrielle rom. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse in-line blåserne leveres med motordeksler og lagerdeksler for økt levetid. Velg fra en rekke av disse in-line blåserne, tilgjengelig i motorhastigheter på 1725 og 1735 o/min.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0N14.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/460107 224NOK
A7A0N018 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-230106 384NOK
DAYTON -

Inline kanalblåsere, sentrifugal, 24 tommer

Dayton in-line kanalblåsere er ideelle for innendørs luftapplikasjoner som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De kommer med krager for enkle kanaltilkoblinger og paneler på hver side, og gir rask tilgang til integrerte komponenter i viften. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel, noe som gir økt levetid. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0L94.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46065 096NOK
A7A0L818 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23064 257NOK
DAYTON -

In-line kanalblåsere

StilModellPris (eks. mva)
A7M7T025 279NOK
A7M7R826 109NOK
A7M7R727 636NOK
B20UD1516 232NOK
A7M7T126 932NOK
A7M7T228 433NOK
A7M7R424 637NOK
B20UD1627 789NOK
A7M7T428 094NOK
A7M7R526 473NOK
A7M7T630 269NOK
A7M7R927 200NOK
A7M7T527 032NOK
B20UD1732 910NOK
12

Firkantede sentrifugale blåsere

Firkantede sentrifugale in-line blåsere monteres inne i kanalene for å ventilere, innsug, eksos og fylle opp luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr kvadratiske sentrifugale in-line blåsere fra merker som Fantech og Dayton. Disse blåserne har galvanisert stålhus med aluminiumshjul for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har reimdrevne motorer for større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Utvalgte modeller kommer uten sammensatte drivpakker for å tilpasse viftene i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne med hjuldiametere fra 8-1/8 til 42-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?