DAYTON 7A0N1 blåser 36 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 Blåser 36 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF3ABJ Modell: 7A0N1

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM431
CFM @ 0.000-inn. SP12,397
CFM @ 0.125-inn. SP11,720
CFM @ 0.250-inn. SP10,872
CFM @ 0.375-inn. SP10,041
CFM @ 0.500-inn. SP8980
CFM @ 0.625-inn. SP7652
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde52 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.24-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41-7/8
Innløpsbredde (in.)41-7/8
Maks. BHP1.55
Maks. Dybde42 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.24-1 / 2 "
Utløpshøyde41.875 "
Utløpsbredde41.875 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.7
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 305.1864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7A0N0 blåser 36 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-230106 384 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0N1 Blåser 36 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package
107 224 NOK / enhet