DAYTON 7H479 Kanalblåser 20 tommer | AF3KUQ

DAYTON 7H479 kanalblåser 20 tommer

På lager
Vare: AF3KUQ Modell: 7H479

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM952
CFM @ 0.000-inn. SP5148
CFM @ 0.125-inn. SP4972
CFM @ 0.250-inn. SP4796
CFM @ 0.375-inn. SP4598
CFM @ 0.500-inn. SP4391
CFM @ 0.625-inn. SP4159
CFM @ 0.750-inn. SP3916
CFM @ 1.000-inn. SP3203
Forsterker med full belastning3.2-2.9/1.4
Høyde32 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.14 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)27 7 / 8
Innløpsbredde (in.)27 7 / 8
Maks. BHP1.04
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde16 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP1
Motor turtall1000
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.14-1 / 2 "
Utløpshøyde27 7 / 8 "
Utløpsbredde27 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.5
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.6685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 5AV81 kanalblåser 20 tommer | AE3BFY 5AV81------14-1 / 2 "-40 001 NOK
DAYTON 7H466 kanalblåser 20 tommer | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.5749 581 NOK
DAYTON 7H467 kanalblåser 20 tommer | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.0951 530 NOK
DAYTON 7H478 kanalblåser 20 tommer | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.7950 267 NOK
DAYTON 7H480 kanalblåser 20 tommer | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.5750 421 NOK
DAYTON 7H481 kanalblåser 20 tommer | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.0950 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H479 kanalblåser 20 tommer
49 990 NOK / enhet