DAYTON 7A0L9 blåser 24 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3AAW

DAYTON 7A0L9 Blåser 24 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF3AAW Modell: 7A0L9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM826
CFM @ 0.000-inn. SP8188
CFM @ 0.125-inn. SP7935
CFM @ 0.250-inn. SP7680
CFM @ 0.375-inn. SP7384
CFM @ 0.500-inn. SP7086
CFM @ 0.625-inn. SP6761
CFM @ 0.750-inn. SP6425
CFM @ 1.000-inn. SP5604
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34-7/8
Innløpsbredde (in.)34-7/8
Maks. BHP1.59
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34.875 "
Utløpsbredde34.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.5
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180.112
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7A0L8 blåser 24 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3AAV 7A0L818 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23064 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0L9 Blåser 24 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package
65 096 NOK / enhet