DAYTON 7H467 kanalblåser 20 tommer | AF3KUC

DAYTON 7H467 kanalblåser 20 tommer

På lager
Vare: AF3KUC Modell: 7H467

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1200
CFM @ 0.000-inn. SP6490
CFM @ 0.125-inn. SP6350
CFM @ 0.250-inn. SP6210
CFM @ 0.375-inn. SP6070
CFM @ 0.500-inn. SP5920
CFM @ 0.625-inn. SP5758
CFM @ 0.750-inn. SP5597
CFM @ 1.000-inn. SP5233
CFM @ 1.250-inn. SP4836
CFM @ 1.500-inn. SP4316
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Høyde32 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.14 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)27 7 / 8
Innløpsbredde (in.)27 7 / 8
Maks. BHP2.09
Maks. Dybde32 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde16 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP2
Motor turtall1230
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.14-1 / 2 "
Utløpshøyde27 7 / 8 "
Utløpsbredde27 7 / 8 "
Fase1
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.9195
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 5AV81 kanalblåser 20 tommer | AE3BFY 5AV81------14-1 / 2 "-40 001 NOK
DAYTON 7H466 kanalblåser 20 tommer | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.5749 581 NOK
DAYTON 7H478 kanalblåser 20 tommer | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.7950 267 NOK
DAYTON 7H479 Kanalblåser 20 tommer | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9/1.414 1 / 2 "1.0449 990 NOK
DAYTON 7H480 kanalblåser 20 tommer | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.5750 421 NOK
DAYTON 7H481 kanalblåser 20 tommer | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.0950 614 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H467 kanalblåser 20 tommer
51 530 NOK / enhet