Loddetips

filtre

WELLER -

Loddetips Meisel

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT00544440990.38 "112NOK
BT00544407990.43 "94NOK
CT00544405990.43 "107NOK
DT00544437990.43 "117NOK
ET00544438990.73117NOK
FT00544415993.2mm90NOK
GT00544409994.6mm116NOK
PLATO -

Loddetips Konisk

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEW-47960.012 "spiss spiss105NOK
BEW-4031/32 "konisk spiss, ETP65NOK
PLATO -

Loddetipp Lang konisk

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEW-4041/32 "konisk spiss, ETO82NOK
BEW-4021/64 "konisk spiss, ETS71NOK
PLATO -

Loddetipp Skrutrekker

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEW-3031/16 "skrutrekker, ETA66NOK
BEW-3011/32 "skrutrekker, ETH64NOK
CEW-3053/32 "skrutrekker, ETB66NOK
HAKKO -

Loddetips Bøyd

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmBøyd konisk392NOK
BT15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmBent Meisel378NOK
HAKKO -

Loddespiss skrå

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm158NOK
BT15-SBC040.6 14 mm x mm490NOK
CT18-C080.8 15.5 mm x mm164NOK
DT15-BCF11 11.5 mm x mm231NOK
ET15-BC11 11.5 mm x mm236NOK
FT15-C11 12 mm x mm384NOK
GT18-C11.0 13.5 mm x mm138NOK
HT15-BC121.2 15 mm x mm384NOK
IT18-S61.3 16.5 mm x mm121NOK
JT15-BC151.5 17 mm x mm930NOK
KT15-BC22 11.5 mm x mm239NOK
LT15-CF22 19 mm x mm784NOK
MT18-C22.0 14.5 mm x mm121NOK
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm888NOK
OT15-BC33 10 mm x mm227NOK
PT15-CF33 19.5 mm x mm767NOK
QT15-C44 11.5 mm x mm221NOK
WELLER -

Loddespissnål

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
ART1SCMS0.400mmNål1 023NOK
BRT10MS1.2mmRT10MS nål576NOK
CRT11MS3.6mmRT11MS nål822NOK
TECHSPRAY -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AHS-81570.4mmVinklet SMD106NOK
BEW-4010.6mmkonisk64NOK
CEW-3041.2mmLang skrutrekker62NOK
DMS-51601.2mmMicro Bevel61NOK
EEW-5131.6mmbevel64NOK
F42-3551.6mmSkrutrekker-
RFQ
GEW-3062"Lang skrutrekker69NOK
HEW-5173.2mmbevel69NOK
I33-16584.8mmSkrutrekker91NOK
J44-3524.8mmMeisel152NOK
KEW-1034.8mmSkrutrekker59NOK
L66-3498.0mmSkrutrekker-
RFQ
HAKKO -

Loddetips, meisel

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-JD080.8 mm x 3.5 mm x 12 mmBent Meisel481NOK
BT15-D080.8 9.5 mm x mmMeisel246NOK
CT18-D080.8 14.5 mm x mmMeisel149NOK
DT22-D080.8mmMeisel, Heavy Duty589NOK
ET15-D121.2 10 mm x mmMeisel243NOK
FT18-D121.2 14.5 mm x mmMeisel127NOK
GT18-S91.2 15.5 mm x mmMeisel139NOK
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmMeisel142NOK
IT15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmMeisel368NOK
JT15-16031.5 17 mm x mmMeisel384NOK
KT15-D161.6 10 mm x mmMeisel243NOK
LT18-D161.6 14.5 mm x mmMeisel132NOK
MT22-D161.6mmMeisel, Heavy Duty583NOK
NT15-D22.0 5 mm x mmMeisel216NOK
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmMeisel140NOK
PT15-D242.4 10 mm x mmMeisel246NOK
QT18-D242.4 14.5 mm x mmMeisel130NOK
RT22-D242.4mmMeisel, Heavy Duty615NOK
ST15-D323.2 5 mm x mmMeisel239NOK
TT15-DL323.2 10 mm x mmMeisel391NOK
UT18-D323.2 14.5 mm x mmMeisel129NOK
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmMeisel143NOK
WT22-D323.2mmMeisel, Heavy Duty574NOK
XT15-D44.0 7.5 mm x mmMeisel243NOK
YT15-DL44.0 22 mm x mmMeisel368NOK
HAKKO -

Loddetips, flat kniv

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT15-140110.4mm2 009NOK
BT15-140215.7mm1 997NOK
CT15-140321.2mm1 972NOK
HAKKO -

Loddetips, knivblad

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT15-KU3 11 mm x mm371NOK
BT15-KF4.6 17 mm x mm363NOK
CT15-KL4.7 11 mm x mm357NOK
DT15-K4.7 15 mm x mm379NOK
ET18-K5.0 14 mm x mm214NOK
GRAINGER -

Loddetips, skrutrekker

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A30PC331 / 32 "50NOK
B30PC363 / 32 "16NOK
PLATO -

Loddetips Meisel

StilModelltypenPris (eks. mva)
AMS-31500.05 "skrutrekker, LTK71NOK
BMS-32000.063 "skrutrekkerspiss, LTA70NOK
CMS-34000.125 "skrutrekker, LTC72NOK
HAKKO -

T15-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmkonisk396NOK
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmkonisk392NOK
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmBøyd konisk386NOK
DT15-B0.2 7.5 mm x mmkonisk234NOK
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBøyd konisk392NOK
FT15-I0.2 9.5 mm x mmkonisk384NOK
GT15-SB020.2 14 mm x mmkonisk384NOK
HT15-BLL0.2 15 mm x mmkonisk396NOK
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmkonisk384NOK
JT15-SBS040.4 14 mm x mmkonisk368NOK
KT15-B20.5 10 mm x mmkonisk243NOK
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmkonisk361NOK
HAKKO -

T18-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBøyd konisk212NOK
BT18-IS0.2 11 mm x mmkonisk146NOK
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmkonisk167NOK
DT18-I0.2 14.5 mm x mmkonisk145NOK
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmkonisk152NOK
FT18-B0.5 14.5 mm x mmkonisk132NOK
HAKKO -

Munnstykke ekstra lang

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AA13941.0 mm x 2.3352NOK
BA13951.3 mm x 2.3352NOK
GRAINGER -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A30PC391 / 32 "Kniv18NOK
B30PC271 / 64 "Rund25NOK
WELLER -

Elektronisk loddetinn

ModellSakPris (eks. mva)
PL100AE7RBL117NOK
WELLER -

Lang meisel loddetipp

ModellSakPris (eks. mva)
PL133AE7RBN138NOK
WELLER -

Loddetips

ModellSakPris (eks. mva)
PL151AE7RBP149NOK
WELLER -

Loddetips

ModellSakPris (eks. mva)
PL350AE7RBQ220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?