Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T15-J02 Loddespiss bøyd konisk | AG3BWC 32TV69

HAKKO T15-J02 Loddespiss bøyd konisk

På lager
Vare: AG3BWC Modell: T15-J02Kryssref: 32TV69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.2 mm x 3.5 mm x 12 mm
typenBøyd konisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T15-JD14 Loddespiss bøyd meisel 1.4 mm x 6 mm x 7 mm | AG3BWE 32TV71 T15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmBent Meisel378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T15-J02 Loddespiss bøyd konisk
392NOK / enhet