Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T15-JD14 Loddespiss bøyd meisel 1.4 mm x 6 mm x 7 mm | AG3BWE 32TV71

HAKKO T15-JD14 loddespiss bøyd meisel 1.4 mm x 6 mm x 7 mm

På lager
Vare: AG3BWE Modell: T15-JD14Kryssref: 32TV71

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse1.4 mm x 6 mm x 7 mm
typenBent Meisel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T15-J02 Loddespiss bøyd konisk | AG3BWC 32TV69 T15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmBøyd konisk392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T15-JD14 loddespiss bøyd meisel 1.4 mm x 6 mm x 7 mm
378NOK / enhet