Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T15-C1 Loddespiss skrå 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51

HAKKO T15-C1 Loddespiss Fas 1mm x 12mm

På lager
Vare: AG3BVM Modell: T15-C1Kryssref: 32TV51
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse1 12 mm x mm
typenbevel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
HAKKO T15-BC1 Loddespiss skrå 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 11.5 mm x mm236NOK
HAKKO T15-BC12 Loddespiss skrå 1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 15 mm x mm384NOK
HAKKO T15-BC15 Loddespiss skrå 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5 17 mm x mm930NOK
HAKKO T15-BC2 Loddespiss skrå 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 11.5 mm x mm239NOK
HAKKO T15-BC28 Loddespiss skrå 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC282.8 17.6 mm x mm888NOK
HAKKO T15-BC3 Loddespiss skrå 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 10 mm x mm227NOK
HAKKO T15-BCF1 Loddespiss skrå 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 11.5 mm x mm231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T15-C1 Loddespiss Fas 1mm x 12mm
384NOK / enhet