Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER T0054440799 Loddetuppmeisel 0.126 In/3.2 Mm | AB3PGU 1UNF5

WELLER T0054440799 Loddetuppmeisel 0.126 in/3.2 mm

På lager
Vare: AB3PGU Modell: T0054440799Kryssreferanse: 1UNF5
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.43 "
typenMeisel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8515904000
OpprinnelseslandBA

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WELLER T0054440599 Loddetuppmeisel 0.094 In/2.4 Mm | AB3PGT 1UNF4 T00544405990.43 "107NOK
WELLER T0054443899 Loddetuppmeisel 0.047 In/1.2 Mm | AB3PGV 1UNF6 T00544438990.73117NOK
WELLER T0054443799 Loddetuppmeisel 0.031 In/0.79 Mm | AB3PGW 1UNF7 T00544437990.43 "117NOK
WELLER T0054444099 Loddetuppmeisel 0.063 In/1.6 Mm | AB3PHD 1UNG5 T00544440990.38 "112NOK
WELLER T0054440999 Meisel med loddetupp 4.6mm | AF7CPF 20UX55 T00544409994.6mm116NOK
WELLER T0054441599 Loddetuppmeisel 3.2mm | AF7CPG 20UX57 T00544415993.2mm90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER T0054440799 Loddetuppmeisel 0.126 in/3.2 mm
94NOK / enhet