Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T15-SB08 Loddespiss Konisk 0.8mm x 10.5mm | AG3BWQ 32TV81

HAKKO T15-SB08 Loddespiss Konisk 0.8mm x 10.5mm

På lager
Vare: AG3BWQ Modell: T15-SB08Kryssref: 32TV81
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.8 10.5 mm x mm
typenkonisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T15-B Loddespiss Konisk 0.2 mm x 7.5 mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 7.5 mm x mmkonisk234NOK
HAKKO T15-B2 Loddespiss Konisk 0.5 mm x 10 mm | AG3BVC 32TV42 T15-B20.5 10 mm x mmkonisk243NOK
HAKKO T15-BLL Loddespiss Konisk 0.2 mm x 15 mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2 15 mm x mmkonisk396NOK
HAKKO T15-I Loddetupp Konisk 0.2 mm x 9.5 mm | AG3BVZ 32TV66 T15-I0.2 9.5 mm x mmkonisk384NOK
HAKKO T15-IL Loddetupp Konisk 0.1 mm x 12.7 mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 12.7 mm x mmkonisk396NOK
HAKKO T15-ILS Loddetupp Konisk 0.1 mm x 13.5 mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 13.5 mm x mmkonisk392NOK
HAKKO T15-JL02 Loddespiss Konisk 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBøyd konisk392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T15-SB08 Loddespiss Konisk 0.8mm x 10.5mm
361NOK / enhet