HAKKO T15-serien, loddetips, konisk


filtre
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
T15-IL
0.1 12.7 mm x mmkonisk396NOK
B
T15-ILS
0.1 13.5 mm x mmkonisk392NOK
C
T15-JS02
0.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmBøyd konisk386NOK
D
T15-B
0.2 7.5 mm x mmkonisk234NOK
E
T15-JL02
0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBøyd konisk392NOK
F
T15-I
0.2 9.5 mm x mmkonisk384NOK
G
T15-SB02
0.2 14 mm x mmkonisk384NOK
H
T15-BLL
0.2 15 mm x mmkonisk396NOK
I
T15-SB03
0.3 16.5 mm x mmkonisk384NOK
J
T15-SBS04
0.4 14 mm x mmkonisk368NOK
K
T15-B2
0.5 10 mm x mmkonisk243NOK
L
T15-SB08
0.8 10.5 mm x mmkonisk361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?