Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHSPRAY EW-401 Loddetupp konisk 0.6 mm | AH3JCY 32LF57

TECHSPRAY EW-401 Loddespiss Konisk 0.6mm

På lager
Vare: AH3JCY Modell: EW-401Kryssreferanse: 32LF57
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.6mm
typenkonisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
TECHSPRAY 33-1658 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmSkrutrekker86NOK
TECHSPRAY 42-355 Loddetupp Skrutrekker Størrelse 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmSkrutrekker-
RFQ
TECHSPRAY 44-352 Loddespiss meisel 4.8 mm RoHS-konform | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmMeisel144NOK
TECHSPRAY 66-349 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 8.0 mm | AH3JCK 32LF34 66-3498.0mmSkrutrekker-
RFQ
TECHSPRAY EW-103 loddespiss skrutrekker Størrelse 4.8mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmSkrutrekker56NOK
TECHSPRAY EW-304 Loddespiss Lang skrutrekker 1.2mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmLang skrutrekker59NOK
TECHSPRAY EW-306 Loddespiss Lang skrutrekker 2.0mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Lang skrutrekker60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHSPRAY EW-401 Loddespiss Konisk 0.6mm
55NOK / enhet