REGAL 027287AS64 Extension Hand Tap, M14 x 2 Size, D7 Limit, 4 Flutes, Plug With Chrome over Nitride | CN6LAX

REGAL 027287AS64 Forlengelseshåndtak, M14 x 2 størrelse, D7 Limit, 4 fløyter, plugg med krom over nitrid

Vare: CN6LAX Modell: 027287AS64
664NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelse håndtapp

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027201AS64 Forlengelseshåndtak, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 3 Flutes, .141 Shank, Chrome over Nitride | CN6KBY 027201AS64404NOK
RFQ
REGAL 027209AS64 Forlengelseshåndtak, M4 x 0.7 Størrelse, D4 ​​Limit, 4 Flutes, .168 Shank Dia, Chrome over Nitride | CN6KDP 027209AS64404NOK
RFQ
REGAL 027217AS64 Forlengelseshåndtak, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 4 Flutes, Chrome over Nitride | CN6KFR 027217AS64415NOK
RFQ
REGAL 027225AS64 Forlengelseshåndtak, M5 x 0.8 Størrelse, D4 ​​Limit, 4 Flutes, .194 Shank Dia, Chrome over Nitride | CN6KHU 027225AS64415NOK
RFQ
REGAL 027233AS64 Forlengelseshåndtak, M6 x 1 størrelse, D5 Limit, 4 fløyter, .255 skaftdiameter, krom over nitrid | CN6KKW 027233AS64412NOK
RFQ
REGAL 027249AS64 Forlengelseshåndtak, M7 x 1 størrelse, D5 Limit, 4 fløyter, plugg med krom over nitrid | CN6KNF 027249AS64427NOK
RFQ
REGAL 027258AS64 Forlengelseshåndtak, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 4 Flutes, Plugg Med Chrome over Nitride | CN6KPY 027258AS64427NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027287AS64 Forlengelseshåndtak, M14 x 2 størrelse, D7 Limit, 4 fløyter, plugg med krom over nitrid
664NOK / enhet