SQUARE D Manuelle motorstartere


filtre
Kroppsdia .: 4.4 " , Utladning: Nederst horisontalt, nedblåst, topp horisontalt, oppblåst , Driftssyklus: Kontinuerlig , Flensbredde: 6 5 / 8 " , Husdybde: 10 3 / 8 " , Hushøyde: 11 1 / 8 " , Husbredde: 9 1 / 8 " , Innløpsdiameter: 5 1 / 4 " , Isolasjonsklasse: Klasse B , IP-vurdering: IP 20 , Antall innløp: 1 , Uttakshøyde: 4 1 / 4 " , Uttakstype: med flens , Uttaksbredde: 5 1 / 4 " , Total dybde: 10 3 / 8 " , Total høyde: 11 1 / 8 " , Total bredde: 9 1 / 8 " , Rotasjon: CW
StilModellMaks. SpenningForsterker ACDybdeNEMA StørrelseAntall polerPilot lysBreddeHøydePris (eks. mva)
A
2510FO1P
277 VAC162.34 "-1Nei1.69 "4.13 "1 512 NOK
B
2510MCR3
600 VAC275.75 "M-13Nei5.75 "10.75 "19 426 NOK
C
2510FG1
600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.75 "734NOK
D
2510MCA1
600 VAC275.75 "M-12Nei5.75 "10.75 "5 532 NOK
C
2510FG2
600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.75 "1 717 NOK
C
2510FG5
600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.88 "1 364 NOK
E
2510MCO3
600 VAC274.03 "M-13Nei3.5 "5.72 "5 204 NOK
F
2510MCW3
600 VAC276.41 "M-13Nei6.5 "12.13 "14 335 NOK
G
2510FO2
600 VAC161.59 "-2Nei1.69 "4.12 "1 938 NOK
B
2510FR2
600 VAC163.94 "-2Nei6.38 "4.38 "2 832 NOK
H
2510MBG2
600 VAC183.91 "M-03Ja5"8.63 "5 784 NOK
I
2510FW2
600 VAC162.75 "-2Nei4.25 "4.56 "5 073 NOK
H
2510MBG1
600 VAC183.95 "M-02Ja5"8.63 "4 243 NOK
E
2510MBO2
600 VAC274.06 "M-03Ja3.5 "5.72 "3 683 NOK
F
2510 MB2
600 VAC366.41 "M-03Ja6.5 "12.13 "9 582 NOK
H
2510MCG1
600 VAC273.95 "M-12Ja5"8.63 "4 852 NOK
H
2510MCG2
600 VAC305"M-1P2Ja6"1"6 442 NOK
H
2510MCG3
600 VAC303.91 "M-13Ja5"8.63 "5 964 NOK
F
2510MCW11
600 VAC275.75 "M-12Nei5.75 "10.75 "13 689 NOK
D
2510MBA2
600 VAC185.75 "M-03Ja5.75 "10.75 "5 784 NOK
F
2510 MB1
600 VAC185.75 "M-02Nei5.75 "10.75 "15 034 NOK
I
2510FW1
600 VAC162.75 "-1Nei4.25 "4.56 "2 444 NOK
D
2510MBA1
600 VAC185.75 "M-02Ja5.75 "10.75 "5 921 NOK
J
2510 MB12
600 VAC185.75 "M-03Nei5.75 "10.75 "9 990 NOK
C
2510FG1P
600 VAC162.44 "-1Rød: På4.25 "2.75 "1 693 NOK
D
2510MCA2
600 VAC365.75 "M-1P2Nei5.75 "10.75 "-
RFQ
C
2510FG2P
600 VAC162.44 "-2Rød: På4.25 "2.75 "1 993 NOK
D
2510MCA3
600 VAC275.75 "M-13Nei5.75 "10.75 "7 585 NOK
K
2510FG6
600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.88 "1 968 NOK
F
2510MCW13
600 VAC275.75 "M-13Nei5.75 "10.75 "11 898 NOK
G
2510FO1
600 VAC161.59 "-1Nei1.69 "4.12 "1 163 NOK
L
2510TBG2
600 VAC185"M-03Nei6"1"4 984 NOK
B
2510FR1
600 VAC163.94 "-1Nei6.38 "4.38 "2 458 NOK
F
2510MCW2
600 VAC365.75 "M-1P2Nei5.75 "10.75 "17 276 NOK
M
2510FS1
600 VAC161.06 "-1Nei4.12 "2.34 "916NOK
A
2510FS2
600 VAC161.06 "-2Nei4.12 "2.34 "1 352 NOK
F
2510 MB11
600VAC / 230VDC185.75 "M-02Nei5.75 "10.75 "11 322 NOK
N
2510MBR2
600VAC / 230VDC186.13 "M-03Ja6"10.5 "16 184 NOK
E
2510MBO1
600VAC / 230VDC184.06 "M-02Ja3.5 "5.72 "3 039 NOK
I
2510FW1P
600VAC / 230VDC164.56-1Ja3"4.38 "5 532 NOK
C
2510FO2P
600VAC / 230VDC162.34 "-2Nei1.69 "4.13 "2 118 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?