Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2510FO1P Manuell motorstarter 16A 277VAC 1P | AH2NJK 2BV71

SQUARE D 2510FO1P Manuell motorstarter 16A 277VAC 1P

På lager
Vare: AH2NJK Modell: 2510FO1PKryssreferanse: 2BV71

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC16
Dybde2.34 "
Høyde4.13 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V1
Maks. Spenning277 VAC
Antall poler1
operatørVeksle
Pilot lysNei
Bredde1.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)7.9
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett
    • Antall nødvendige temperaturer: 1
    • Spesielle funksjoner: Enhet, skrueterminaler

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningForsterker ACDybdeNEMA StørrelseAntall polerPilot lysBreddeHøydePris
SQUARE D 2510FG1 Manuell motorstarter 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.75 "734NOK
SQUARE D 2510FG1P Manuell motorstarter 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Rød: På4.25 "2.75 "1 693 NOK
SQUARE D 2510FG2 manuell motorstarter 2.5 til 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.75 "1 717 NOK
SQUARE D 2510FG2P Manuell motorstarter 4 til 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Rød: På4.25 "2.75 "1 993 NOK
SQUARE D 2510FG5 Manuell motorstarter 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.88 "1 364 NOK
SQUARE D 2510FG6 Manuell motorstarter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.88 "1 968 NOK
SQUARE D 2510FO1 Manuell motorstarter 13 til 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nei1.69 "4.12 "1 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2510FO1P Manuell motorstarter 16A 277VAC 1P
1 512 NOK / enhet