SQUARE D 2510MCA2 Manuell motorstarter 24 til 32A 600V | AH2NKH 2BW23

SQUARE D 2510MCA2 manuell motorstarter 24 til 32A 600V

Vare: AH2NKH Modell: 2510MCA2Kryssreferanse: 2BW23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC36
Dybde5.75 "
Høyde10.75 "
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 230V5
Maks. Spenning600 VAC
NEMA StørrelseM-1P
Antall poler2
operatørPush Button
Pilot lysNei
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.186
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 12
    • Antall nødvendige temperaturer: 1
    • Kode for termisk enhet: L2
    • Spesielle funksjoner: Klasse 10 Omgivelseskompensert termisk overbelastningsrelé

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningForsterker ACDybdeNEMA StørrelseAntall polerPilot lysBreddeHøydePris
SQUARE D 2510FG1 Manuell motorstarter 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.75 "734NOK
SQUARE D 2510FG1P Manuell motorstarter 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Rød: På4.25 "2.75 "1 693 NOK
SQUARE D 2510FG2 manuell motorstarter 2.5 til 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.75 "1 717 NOK
SQUARE D 2510FG2P Manuell motorstarter 4 til 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Rød: På4.25 "2.75 "1 993 NOK
SQUARE D 2510FG5 Manuell motorstarter 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.88 "1 364 NOK
SQUARE D 2510FG6 Manuell motorstarter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.88 "1 968 NOK
SQUARE D 2510FO1 Manuell motorstarter 13 til 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nei1.69 "4.12 "1 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2510MCA2 manuell motorstarter 24 til 32A 600V