Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 2510FW2 Manuell motorstarter 37 til 50A 600V | AG9GCN 1H399

SQUARE D 2510FW2 Manuell motorstarter 37 til 50A 600V

På lager
Vare: AG9GCN Modell: 2510FW2Kryssreferanse: 1H399

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC16
Dybde2.75 "
Høyde4.56 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V1
HP @ 115VDC3/4
HP @ 230VDC3/4
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler2
operatørrocker
Pilot lysNei
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.323
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 4
    • Antall nødvendige temperaturer: 2
    • Spesielle funksjoner: Lås av håndtak

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningForsterker ACDybdeNEMA StørrelseAntall polerPilot lysBreddeHøydePris
SQUARE D 2510FG1 Manuell motorstarter 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.75 "734NOK
SQUARE D 2510FG1P Manuell motorstarter 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Rød: På4.25 "2.75 "1 693 NOK
SQUARE D 2510FG2 manuell motorstarter 2.5 til 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.75 "1 717 NOK
SQUARE D 2510FG2P Manuell motorstarter 4 til 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Rød: På4.25 "2.75 "1 993 NOK
SQUARE D 2510FG5 Manuell motorstarter 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nei4.25 "2.88 "1 364 NOK
SQUARE D 2510FG6 Manuell motorstarter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nei4.25 "2.88 "1 968 NOK
SQUARE D 2510FO1 Manuell motorstarter 13 til 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nei1.69 "4.12 "1 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2510FW2 Manuell motorstarter 37 til 50A 600V
5 073 NOK / enhet