TECHSPRAY 66-349 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 8.0 mm | AH3JCK 32LF34

TECHSPRAY 66-349 Loddespiss skrutrekker Størrelse 8.0mm

Vare: AH3JCK Modell: 66-349Kryssreferanse: 32LF34

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse8.0mm
typenSkrutrekker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
TECHSPRAY 33-1658 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmSkrutrekker91NOK
TECHSPRAY 42-355 Loddetupp Skrutrekker Størrelse 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmSkrutrekker-
RFQ
TECHSPRAY 44-352 Loddespiss meisel 4.8 mm RoHS-konform | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmMeisel152NOK
TECHSPRAY EW-103 loddespiss skrutrekker Størrelse 4.8mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmSkrutrekker59NOK
TECHSPRAY EW-304 Loddespiss Lang skrutrekker 1.2mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmLang skrutrekker62NOK
TECHSPRAY EW-306 Loddespiss Lang skrutrekker 2.0mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Lang skrutrekker69NOK
TECHSPRAY EW-401 Loddetupp konisk 0.6 mm | AH3JCY 32LF57 EW-4010.6mmkonisk64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHSPRAY 66-349 Loddespiss skrutrekker Størrelse 8.0mm