Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHSPRAY EW-517 Loddespiss Fass 3.2 mm RoHS-kompatibel | AH3JDA 32LF59

TECHSPRAY EW-517 Loddespiss Fas 3.2 mm RoHS-kompatibel

På lager
Vare: AH3JDA Modell: EW-517Kryssreferanse: 32LF59
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse3.2mm
typenbevel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
TECHSPRAY 33-1658 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 4.8 mm | AH3JCF 32LF28 33-16584.8mmSkrutrekker86NOK
TECHSPRAY 42-355 Loddetupp Skrutrekker Størrelse 1.6 mm | AH3JCG 32LF30 42-3551.6mmSkrutrekker-
RFQ
TECHSPRAY 44-352 Loddespiss meisel 4.8 mm RoHS-konform | AH3JCH 32LF32 44-3524.8mmMeisel144NOK
TECHSPRAY 66-349 Skrutrekker med loddespiss Størrelse 8.0 mm | AH3JCK 32LF34 66-3498.0mmSkrutrekker-
RFQ
TECHSPRAY EW-103 loddespiss skrutrekker Størrelse 4.8mm | AH3JCV 32LF53 EW-1034.8mmSkrutrekker56NOK
TECHSPRAY EW-304 Loddespiss Lang skrutrekker 1.2mm | AH3JCW 32LF55 EW-3041.2mmLang skrutrekker59NOK
TECHSPRAY EW-306 Loddespiss Lang skrutrekker 2.0mm | AH3JCX 32LF56 EW-3062"Lang skrutrekker60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHSPRAY EW-517 Loddespiss Fas 3.2 mm RoHS-kompatibel
60NOK / enhet