Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T22-D08 Loddespiss Meisel Heavy Duty 0.8mm | AG3BYH 32TW18

HAKKO T22-D08 Loddespiss Meisel Heavy Duty 0.8mm

På lager
Vare: AG3BYH Modell: T22-D08Kryssreferanse: 32TW18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.8mm
typenMeisel, Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T15-D32 Loddespiss meisel 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x mmMeisel239NOK
HAKKO T15-D4 loddespiss meisel 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x mmMeisel243NOK
HAKKO T15-D52 Loddespiss Meisel 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x mmMeisel246NOK
HAKKO T15-DL32 Loddespiss meisel 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmMeisel391NOK
HAKKO T15-1603 Loddespiss meisel 1.5 mm x 17 mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmMeisel384NOK
HAKKO T15-1605 Loddespiss meisel 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmMeisel368NOK
HAKKO T15-D08 Loddespiss meisel 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x mmMeisel246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T22-D08 Loddespiss Meisel Heavy Duty 0.8mm
589NOK / enhet