FABORY Umbrakoskruer

filtre

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHodevinkelHode Dia.Pris (eks. mva)
AL51060.050.0016Rustfritt stålM5x0.83 mmPlainPlainA290 °11 mm4 518NOK
AL55060.050.0020Rustfritt stålM5x0.83 mmPlainPlainA490 °11 mm3 994NOK
AB51060.037.0225Rustfritt stål3/8 "-167 / 32 "PlainPlain18-882 °0.7813 "4 574NOK
AB51566.019.0087Rustfritt stål# 10-321 / 8 "PlainPlain18-882 °0.4063 "4 303NOK
AL55060.050.0010Rustfritt stålM5x0.83 mmPlainPlainA490 °11 mm4 670NOK
AB51566.019.0075Rustfritt stål# 10-321 / 8 "PlainPlain18-882 °0.4063 "5 982NOK
AB51060.037.0300Rustfritt stål3/8 "-167 / 32 "PlainPlain18-882 °0.7813 "4 864NOK
AB51566.019.0062Rustfritt stål# 10-321 / 8 "PlainPlain18-882 °0.4063 "4 800NOK
AB51566.019.0043Rustfritt stål# 10-321 / 8 "PlainPlain18-882 °0.4063 "5 276NOK
AB51060.031.0062Rustfritt stål5/16 "-183 / 16 "PlainPlain18-882 °0.6563 "4 039NOK
AB51566.019.0037Rustfritt stål# 10-321 / 8 "PlainPlain18-882 °0.4063 "6 018NOK
AL51060.060.0050Rustfritt stålM6x14 mmPlainPlainA290 °13 mm4 032NOK
AL55060.050.0030Rustfritt stålM5x0.83 mmPlainPlainA490 °11 mm3 871NOK
AL55060.050.0040Rustfritt stålM5x0.83 mmPlainPlainA490 °11 mm5 804NOK
AB51060.025.0075Rustfritt stål1/4 "-205 / 32 "PlainPlain18-882 °0.5313 "2 451NOK
AL51060.060.0030Rustfritt stålM6x14 mmPlainPlainA290 °13 mm3 798NOK
AL55060.060.0008Rustfritt stålM6x14 mmPlainPlainA490 °13 mm7 548NOK
AB51060.031.0050Rustfritt stål5/16 "-183 / 16 "PlainPlain18-882 °0.6563 "3 809NOK
AL51060.100.0016Rustfritt stålM10x1.56 mmPlainPlainA290 °22 mm3 880NOK
AB51060.075.0400Rustfritt stål3/4 "-101 / 2 "PlainPlain18-882 °1.4375 "9 531NOK
AB51060.031.0300Rustfritt stål5/16 "-183 / 16 "PlainPlain18-882 °0.6563 "3 345NOK
AB51566.025.0087Rustfritt stål1/4 "-285 / 32 "PlainPlain18-882 °0.5313 "6 425NOK
AB51060.050.0087Rustfritt stål1/2 "-135 / 16 "PlainPlain18-882 °0.9375 "4 674NOK
AB51566.031.0037Rustfritt stål5/16 "-243 / 16 "PlainPlain18-882 °0.6563 "5 571NOK
AB51060.037.0200Rustfritt stål3/8 "-167 / 32 "PlainPlain18-882 °0.7813 "2 273NOK
FABORY -

Metriske socket hodeskruer

StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseKlasseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
AM07080.200.0050M20x2.514 mmklasse 8.830 mm11 mmLav50ft.101,500 psi812NOK
BM07080.200.0040M20x2.514 mmklasse 8.830 mm11 mmLav40mm101,500 psi831NOK
CM07000.240.0075M24x319 mmklasse 12.936 mm24 mmSylindriske75mm176,000 psi492NOK
DM07000.240.0070M24x319 mmklasse 12.936 mm24 mmSylindriske70mm176,000 psi689NOK
FABORY -

Metriske sokkelskruer med flatt hode

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AM51060.160.0025Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm363NOK
BM51060.160.0040Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm298NOK
CM51060.160.0060Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm380NOK
DM51060.160.0035Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm290NOK
EM51060.160.0045Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm284NOK
FM07400.050.0035StålM5x0.83 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.910 mm2.8 mm231NOK
FM07400.050.0035StålM5x0.83 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.910 mm2.8 mm156NOK
GM07400.140.0080StålM14x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.927 mm7 mm251NOK
HM07400.200.0040StålM20x2.512 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.936 mm8.5 mm282NOK
IM07400.140.0070StålM14x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.927 mm7 mm185NOK
JM07400.160.0025StålM16x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.930 mm7.5 mm287NOK
KM07400.200.0050StålM20x2.512 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.936 mm8.5 mm275NOK
FABORY -

Umbrakoskruer

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHodevinkelHode Dia.Pris (eks. mva)
AB55050.031.0225Rustfritt stål5/16 "-181 / 4 "PlainPlain316-0.4688 "6 927NOK
AL55050.100.0030Rustfritt stålM10x1.58 mmPlainPlainA4-16 mm3 965NOK
BM51028.060.0010Rustfritt stålM6x14 mmPlainPlainA2-13.6 mm71NOK
AL55050.080.0020Rustfritt stålM8x1.256 mmPlainPlainA4-13 mm4 210NOK
CM51030.040.0016Rustfritt stålM4x0.72.5 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-7.6 mm77NOK
AL55050.080.0055Rustfritt stålM8x1.256 mmPlainPlainA4-13 mm3 941NOK
AL55050.080.0060Rustfritt stålM8x1.256 mmPlainPlainA4-13 mm2 924NOK
CM51030.050.0010Rustfritt stålM5x0.83 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-9.5 mm68NOK
CM51030.050.0016Rustfritt stålM5x0.83 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-9.5 mm79NOK
AL55050.080.0090Rustfritt stålM8x1.256 mmPlainPlainA4-13 mm4 024NOK
AL55050.100.0040Rustfritt stålM10x1.58 mmPlainPlainA4-16 mm3 022NOK
DM51060.100.0070Rustfritt stålM10x1.56 mmRustfritt stålRustfritt stålA290 °22.4 mm494NOK
CM51030.060.0030Rustfritt stålM6x14 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-10.5 mm151NOK
CM51030.060.0040Rustfritt stålM6x14 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-10.5 mm224NOK
CM51030.080.0010Rustfritt stålM8x1.255 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-14.0 mm219NOK
CM51030.080.0016Rustfritt stålM8x1.255 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-14.0 mm154NOK
EL55050.100.0100Rustfritt stålM10x1.58 mmPlainPlainA4-16 mm3 997NOK
CM51030.080.0030Rustfritt stålM8x1.255 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-14.0 mm242NOK
CM51030.080.0055Rustfritt stålM8x1.255 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-14.0 mm377NOK
EL55050.120.0055Rustfritt stålM12x1.7510 mmPlainPlainA4-18 mm4 777NOK
BM51028.040.0008Rustfritt stålM4x0.72.5 mmPlainPlainA2-9.4 mm59NOK
DM51060.080.0060Rustfritt stålM8x1.255 mmRustfritt stålRustfritt stålA290 °17.92 mm444NOK
CM51030.120.0025Rustfritt stålM12x1.758 mmRustfritt stålRustfritt stålA2-21.0 mm240NOK
AL55050.160.0040Rustfritt stålM16x214 mmPlainPlainA4-24 mm3 365NOK
AL55050.120.0025Rustfritt stålM12x1.7510 mmPlainPlainA4-18 mm4 512NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?