Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.160.0025 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 25 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 25PK | CG8DRJ 42NN78

FABORY M07400.160.0025 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 25 mm lengde, M16 x 2 gjenger, klasse 10.9, 25PK

På lager
Vare: CG8DRJ Modell: M07400.160.0025Kryssref: 42NN78 / 164U49
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.30 mm
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Min. Gjengelengde25 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.160.0025 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 25 mm lengde, M16 x 2 gjenger, klasse 10.9, 25PK
321NOK /pakke