Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51028.060.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK | CG8GWW 54FR38

FABORY M51028.060.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK

På lager
Vare: CG8GWW Modell: M51028.060.0010Kryssreferanse: 54FR38

Få tak i det Mai 20, mandag
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.13.6 mm
Hodehøyde3.3 mm
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde10 "
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde10 mm
Rockwell HardnessC39 til C34
Selvlåsende elementNei
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0783
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51028.060.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK
80NOK /pakke