Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.080.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GYF 53GJ36

FABORY M51030.080.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GYF Modell: M51030.080.0016Kryssref: 53GJ36
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.14.0 mm
Hodehøyde4.4 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde16
Min. Gjengelengde16 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3312
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.080.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
172NOK /pakke