Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51060.080.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GZZ 53GJ97

FABORY M51060.080.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZZ Modell: M51060.080.0060Kryssref: 53GJ97 / 182C18
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
497NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.17.92 mm
Hodehøyde4.96 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde60
Min. Gjengelengde28 mm
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51060.080.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
497NOK /pakke