Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.080.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GYD 53GJ34

FABORY M51030.080.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GYD Modell: M51030.080.0010Kryssref: 53GJ34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.14.0 mm
Hodehøyde4.4 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde10 "
Min. Gjengelengde10 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.080.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
221NOK /pakke