Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51060.160.0045 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 45 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 10PK | CG8HAJ 42NN87

FABORY M51060.160.0045 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 45 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 10PK

På lager
Vare: CG8HAJ Modell: M51060.160.0045Kryssref: 42NN87 / 164U58

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
299NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA2
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.30 mm
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde45mm
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Min. Gjengelengde45 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7542
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51060.160.0045 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 45 mm lengde, M16 x 2 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 10PK
299NOK /pakke