3M Radial børste


filtre
Slipende materiale: Keramisk aluminiumoksid , Maks. RPM: 6000
StilModellArbor størrelseFARGEDiameterAnsiktsbreddeGritSaktypenPris (eks. mva)
A
33216
1"Fersken6"7 / 16 "6 MicronRadial børsteSkriv TC1 355 NOK
B
27622
1"Grønn6"1 / 2 "50Erstatningsplater for radial børsteType TA10 208 NOK
C
27623
1"Gul6"1 / 2 "80Radial børsteType TA6 806 NOK
D
33215
1"Gul6"7 / 16 "80Radial børsteSkriv TC1 556 NOK
E
33212
1"Hvit6"7 / 16 "120Radial børsteSkriv TC1 348 NOK
F
33213
1"Rød6"7 / 16 "220Radial børsteSkriv TC1 293 NOK
G
33214
1"Blå6"-400Radial børsteSkriv TC1 521 NOK
H
27621
1"Mørkebrun6"1 / 2 "36Radial børsteType TA7 147 NOK
I
33217
1"Lysegrønn6"7 / 16 "1 MicronRadial børsteSkriv TC1 613 NOK
J
33055
1"Gul6"1"80Radial børsteSkriv TC9 891 NOK
J
33056
1"Hvit6"1"120Radial børsteSkriv TC14 266 NOK
K
33057
1"Rød6"1"220Radial børsteSkriv TC9 626 NOK
L
33081
1.25 "Grønn8"1"50Radial børsteType TS5 901 NOK
M
33082
1.25 "Gul8"1"80Radial børsteType TS5 509 NOK
N
33083
1.25 "Hvit8"1"120Radial børsteType TS6 509 NOK
O
33085
1.25 "Blå7.625 "1"400Radial børsteSkriv TC4 904 NOK
K
33084
1.25 "Rød7.625 "1"220Radial børsteSkriv TC6 429 NOK

Radial børste

3m Scotch Brite radialbustbørster er produsert av en keramisk slipekornblanding for bedre polering og avgrading av små deler eller brede overflater, sammenlignet med konvensjonelle stålbørster. Den fleksible bustkonstruksjonen og tilpasningsevnen til disse børstene tillater videre enkel rengjøring av børsten med minimalt trykk og slipemidler for å forbli i kontakt med intrikate deler under henholdsvis robotikkmontering. Disse bustskivene inneholder verken trådfilament eller avgir damp, og gjør dem dermed egnet for håndtering av farlige kjemikalier eller forbindelser. Velg fra et bredt utvalg av disse 3M radielle bustbørstene, tilgjengelig i ansiktsbredder på 1, 1/2 og 7/16 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?