Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 33056 Radial Bristle Brush Tc 6 x 1 120 Grit, 2 Pk | AB9JLG ​​2DJV1

3M 33056 Radial Bristle Brush Tc 6 x 1 120 korn, 2 pk

På lager
Vare: AB9JLG Modell: 33056Kryssreferanse: 2DJV1
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
14 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial børste
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Arbor størrelse1"
BørstetypeBuede bust
FARGEHvit
Diameter6"
Ansiktsbredde1"
Grit120
Maks. RPM6000
typenSkriv TC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.59
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode6804226000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor størrelseFARGEDiameterAnsiktsbreddeGritSaktypenPris
3M 33215 Radial Bristle Brush Tc 6 Diameter x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Gul6"7 / 16 "80Radial børsteSkriv TC1 556 NOK
3M 33212 Scotch-Brite radial bustbørste, 1 tommers åpningshull, 6000 RPM, Hvit | AA9NRX 1ED44 332121"Hvit6"7 / 16 "120Radial børsteSkriv TC1 348 NOK
3M 33213 Radial børste Tc 6 Diameter x 7/16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"Rød6"7 / 16 "220Radial børsteSkriv TC1 293 NOK
3M 33214 Radial Bristle Brush Tc 6 Diameter x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Blå6"-400Radial børsteSkriv TC1 521 NOK
3M 33216 Radial Bristle Brush Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Fersken6"7 / 16 "6 MicronRadial børsteSkriv TC1 355 NOK
3M 33217 Radial børste Tc 6 x 7/16 1 mikron | AA9NTB 1ED48 332171"Lysegrønn6"7 / 16 "1 MicronRadial børsteSkriv TC1 613 NOK
3M 33083 Radial Bristle Brush Ts 8 Diameter x 1w 120 Grit, 2 Pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Hvit8"1"120Radial børsteType TS6 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 33056 Radial Bristle Brush Tc 6 x 1 120 korn, 2 pk
14 266 NOK / enhet