Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.200.0050 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 50 mm lengde, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DRM 42NN83

FABORY M07400.200.0050 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 50 mm lengde, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DRM Modell: M07400.200.0050Kryssref: 42NN83 / 164U54
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Kjørestørrelse12 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.36 mm
Hodehøyde8.5 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Min. Gjengelengde50 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3293
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.200.0050 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 50 mm lengde, M20 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
307NOK /pakke