Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG8DQP 1GEG9

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DQP Modell: M07400.050.0035Kryssref: 1GEG9 / 164V73

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde2.8 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjenger, klasse 10.9, 100PK
231NOK /pakke