Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07000.240.0070 Metrisk hylseskrue, 70 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 10PK | CG8DMW 42NN76

FABORY M07000.240.0070 Metrisk hodeskrue, 70 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DMW Modell: M07000.240.0070Kryssref: 42NN76 / 164U47
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Kjørestørrelse19 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.36 mm
Hodehøyde24 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde70mm
Min. Strekkstyrke176,000 psi
Min. Gjengelengde60 mm
Rockwell HardnessC39 til C44
Selvlåsende elementNei
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6014
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07000.240.0070 Metrisk hodeskrue, 70 mm lengde, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 12.9, 10PK
689NOK /pakke