Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.200.0040 Metric Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8DNY 42NN88

FABORY M07080.200.0040 Metrisk hodeskrue, 40 mm lengde, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8DNY Modell: M07080.200.0040Kryssref: 42NN88 / 164U59

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
889NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Kjørestørrelse14 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.30 mm
Hodehøyde11 mm
hode~~POS=TRUNCLav
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Min. Gjengelengde40 mm
Rockwell HardnessC22 til C32
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2897
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.200.0040 Metrisk hodeskrue, 40 mm lengde, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK
889NOK /pakke