FABORY Metriske sokkelskruer med flatt hode


filtre
StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseKjørestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
A
M51060.160.0040
Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm298NOK
B
M51060.160.0025
Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm363NOK
C
M51060.160.0035
Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm290NOK
D
M51060.160.0060
Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm382NOK
E
M51060.160.0045
Rustfritt stålM16x210 mmPlainPlainA230 mm7.5 mm299NOK
F
M07400.140.0080
StålM14x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.927 mm7 mm280NOK
G
M07400.160.0025
StålM16x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.930 mm7.5 mm321NOK
H
M07400.050.0035
StålM5x0.83 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.910 mm2.8 mm174NOK
I
M07400.200.0050
StålM20x2.512 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.936 mm8.5 mm307NOK
J
M07400.140.0070
StålM14x210 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.927 mm7 mm206NOK
K
M07400.200.0040
StålM20x2.512 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.936 mm8.5 mm282NOK
H
M07400.050.0035
StålM5x0.83 mmSvart oksidSvart oksidklasse 10.910 mm2.8 mm231NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?