Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.140.0080 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 80 mm lengde, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DRH 42NN80

FABORY M07400.140.0080 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 80 mm lengde, M14 x 2 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DRH Modell: M07400.140.0080Kryssref: 42NN80 / 164U51
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
251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.27 mm
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Min. Gjengelengde80 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
Selvlåsende elementNei
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9981
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.140.0080 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 80 mm lengde, M14 x 2 gjenger, klasse 10.9, 10PK
251NOK /pakke